Escuadra de cerrajería, 150 x 100 mm

N.º do artigo: 56036032
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
Tipo de produto Carro de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56036032
EAN/GTIN 4022668360322
Número do fabricante 56036032
Número L L60010 6269

Descrição

Descripción:

  • Con tapón
  • Hecho de acero; superficie galvanizada

Característica:

  • Espesor: 5
  • Longitud de pata 2: 100 mm
  • Longitud de la mordaza 1: 150 mm
  • Longitud [mm): 165 mm
  • Peso: 258 g
  • Anchura mm (b): 100 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta