RXCR 0702 IC328 Plaquitas Redondas de Fresado Rectificadas de Precisión con Desprendimiento Positivo

N.º do artigo: 5603579
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603579
EAN/GTIN 7291075118339
Número do fabricante 5603579
Número L L23910 1238

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 3.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta