Punzón para chapa doble, 3 filos, 31,75 + 35 mm

N.º do artigo: 56035546
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56035546
EAN/GTIN 4022668010890
Número do fabricante 56035546
Número L L60010 7686

Descrição

Descripción:

  • 2 tamaños – 1 herramienta
  • Diseño particularmente estable gracias a 3 filos de corte por tamaño
  • Para fregaderos Nirosta y otras bandejas VA de hasta 1,5 mm
  • También es adecuado para planchas de hierro, acero, cobre y aluminio de hasta 2 mm
  • Los espesores de las placas se pueden superar a expensas del tornillo.
  • Tornillo de alta resistencia para una larga vida útil
  • Se debe perforar previamente un orificio de 12 mm para la perforación

Característica:

  • Diámetro (mm): 31,75; 35 mm
  • Peso: 355 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta