Punzón de mango, 8 mm

N.º do artigo: 56035208
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56035208
EAN/GTIN 4022668352082
Número do fabricante 56035208
Número L L60010 6771

Descrição

Descripción:

  • Para perforar o hacer juntas y anillos de sellado
  • Forma fuerte, forjada, tubo (parte de corte) desnudo
  • Interior ligeramente cónico para retirar recortes.
  • Según DIN 7200 A.

Característica:

  • Diámetro (mm): 8 mm
  • Longitud [mm): 115 mm
  • No.: 35208
  • Peso: 65 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta