HM90 APKT 100325PDR IC328 Plaquita Uso General con 2 Filos de Corte Helicoidales, para Escuadrado de Precisión a 90º

N.º do artigo: 5603493
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELI2000
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603493
EAN/GTIN 7291075126013
Número do fabricante 5603493
Número L L23910 1121

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.53 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.76 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 9.88 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.2 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.53 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.76 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta