HM90 APCR 220640R-P IC28 Plaquitas Súper Positivas con Desprendimiento Pulido para Aluminio

N.º do artigo: 5603468
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIALU
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603468
EAN/GTIN 7291075181784
Número do fabricante 5603468
Número L L23910 1059

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 29 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.6 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.72 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 21.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 29 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.6 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.72 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2
  • Longitud del filo Wiper (BS) 0.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta