Cizalla de punción 59HRC L.250mm lado de corte L

N.º do artigo: 56034029
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
Número do artigo 56034029
EAN/GTIN 4022668340294
Número do fabricante 56034029

Descrição

Descrição:

  • Cabezal de tijera forjado y mango, por lo tanto, robusto y fiable
  • Los filos de corte endurecidos inductivamente garantizan unos resultados de corte óptimos
  • Calidad de vanguardia, acero de calidad, dureza mín. 59 HRC
  • Conexión de tornillo comercial ajustable.
  • Después de rectificar, se puede ajustar de nuevo
  • Montaje de pata con tornillo
  • Mangos con revestimiento de plástico

Característica:

  • Longitud de la hoja: 42 mm
  • Anchura de la chapa [mm]: 0,8 mm
  • Espesor de chapa: 1,0 mm
  • Lado de corte: L
  • Longitud [mm): 255 mm
  • Peso: 530 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta