Hammerbohrer biónico SDS-plus, 24 mm; 400 - 450 mm

N.º do artigo: 56031876
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
24 mm
Haste SDS Plus
Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56031876
EAN/GTIN 4022668318767
Número do fabricante 56031876
Número L L60010 7231

Descrição

Descrição:

  • Filo de corte Bionic con un perfil de diente rápido
  • Zonas de rectificado laterales para un rápido progreso de taladrado
  • Extremadamente resistente, incluso con golpes de refuerzo debido a la superficie endurecida HST
  • Uno para (casi) todo: Hormigón, mampostería, piedra natural, azulejos, mármol, Clinker...
  • Fabricado en Alemania: Certificado por la Asociación de Ensayos Mauerbohrer (PGM) de acuerdo con los requisitos del Instituto Alemán de Tecnología de la Construcción (DIBt)

Característica:

  • Longitud de trabajo: 400 mm
  • Diámetro (mm): 24 mm
  • Longitud [mm): 475 mm
  • Peso: 825 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta