XOMT 060204-HQ IC908 Plaquitas Cuadradas para Fresado, Taladrado y Mandrinado con 2 filos de corte a derechas y 2 a izquierdas para Mecánica General

N.º do artigo: 5603154
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603154
EAN/GTIN 7291075083439
Número do fabricante 5603154
Número L L23910 868

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 6.16 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 6.16 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.1 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta