Brocas espirales HSS DIN 338, laminadas con rodillo D.3,5mm

N.º do artigo: 56031011
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
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56031011
EAN/GTIN 4022668310112
Número do fabricante 56031011
Número L L60010 7284

Descrição

Descripción:

  • Ideal para su uso en máquinas de perforación no estacionarias y destornilladores inalámbricos
  • Cilíndrico corto, corte recto

Característica:

  • Diámetro (pulgada): 0,138 ″
  • Diámetro (mm): 3,5 mm
  • Peso: 4 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta