Cincel de electricista L.200mm mango D.10mm

N.º do artigo: 56030298
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56030298
EAN/GTIN 4022668302988
Número do fabricante 56030298
Número L L60010 7463

Descrição

Descripción:

  • Acero endurecedor de aire de cromo-vanadio
  • lacado en rojo
  • cuadrado

Característica:

  • Diámetro mango herramienta: 10 mm
  • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
  • Altura mm (h): 8 mm
  • Longitud [mm): 200 mm
  • Peso: 90 g
  • Anchura mm (b): 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta