LNAT 1506AN-W IC910 Plaquitas Tangenciales con Geometría Wiper para Fresas F45LN con Angulo de Posición 45º

N.º do artigo: 5603017
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5603017
EAN/GTIN 7291075174809
Número do fabricante 5603017
Número L L23970 163

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 19.33 mm, Espesor de la plaquita (S) 12.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 5.98 mm

Característica:

  • Longitud de la plaquita (INSL) 19.33 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 12.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 5.98 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta