Cincel de albañil W.26mm L.400mm acero al cromo-vanadio-endurecido

N.º do artigo: 56030106
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
Tipo de produto Cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56030106
EAN/GTIN 4022668301066
Número do fabricante 56030106
Número L L60010 7534

Descrição

Descripción:

  • Con cabezal de impacto templado
  • Según DIN 7254 A, fabricado en acero endurecido al aire de cromo-vanadio, pintado

Característica:

  • Aleación: Acero al cromo vanadio endurecido al aire
  • Altura mm (h): 13 mm
  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 810 g
  • Anchura mm (b): 30 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta