3M AXKT 200640R-PDR IC928 Plaquitas de Elevada Duración con Diferentes Radios de Punta para Aplicaciones de Fresado Pesado

N.º do artigo: 5602957
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILL2000
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5602957
EAN/GTIN 7291075258479
Número do fabricante 5602957
Número L L23910 163

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 21.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.26 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 21.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.26 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta