MM HCR.375-2T06 IC908 Cabezas Hemisféricas Intercambiables de Metal Duro Integral de 2 Labios

N.º do artigo: 5602587
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5602587
EAN/GTIN 7291075149036
Número do fabricante 5602587
Número L L24060 833

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de corte modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,36″
  • Características de la interfaz T06
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/8″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 0,38″
  • Número de filos de corte (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 0,74″.

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.36″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T06
  • Radio de punta (RE): 0.188″
  • Diámetro de corte (DC): 3/8″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.38″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 5 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 0.478″
  • Longitud total (OAL): 0.74″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta