3M AXKT 2006PDTR IC928 Plaquitas de Elevada Duración para Aplicaciones de Fresado Pesado

N.º do artigo: 5602399
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série MILL2000
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5602399
EAN/GTIN 7291075258318
Número do fabricante 5602399
Número L L23910 1157

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 22.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 13.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 20.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 22.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 13.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta