REMT 1505-LM-76 IC928 Plaquitas Redondas con Nervaduras en la Cara de Desprendimiento

N.º do artigo: 5602371
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5602371
EAN/GTIN 7291075063837
Número do fabricante 5602371
Número L L23910 1125

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Espesor de la plaquita (S) 5.24 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 7.94 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.24 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta