APKT 1604PDR-76 IC928 Plaquitas de Fresado con Filos de Corte de 16 mm de Longitud y Ángulo de Desprendimiento Positivo para Uso General

N.º do artigo: 5602364
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5602364
EAN/GTIN 7291075095654
Número do fabricante 5602364
Número L L23910 22

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.45 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 15.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta