Tablero de rodilla L.450mm W.210mm H.30mm negro/rojo

N.º do artigo: 56023365
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
Tipo de produto Rodilleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56023365
EAN/GTIN 4022668014379
Número do fabricante 56023365
Número L L60010 6555

Descrição

Descripción:

  • Facilita el trabajo en una postura arrodillada
  • Alfombrilla de espuma flexible y resistente a productos químicos

Característica:

  • Color: negro/rojo
  • Altura mm (h): 30 mm
  • Longitud [mm): 450 mm
  • Peso: 100 g
  • Anchura mm (b): 210 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta