Cortador de vidrio, corte plateado, 140 mm

N.º do artigo: 56023230
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
Tipo de produto Cortaarandelas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56023230
EAN/GTIN 4022668232308
Número do fabricante 56023230
Número L L60010 6455

Descrição

Descripción:

  • Para espesores de vidrio de 3 – 10 mm
  • Espaciado de línea 2,5 mm

Característica:

  • Espesor: 3-10 mm
  • Longitud [mm): 138 mm
  • Peso: 27 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta