Gipserspachtel, 95 mm

N.º do artigo: 56022450
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
Tipo de produto Espátula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56022450
EAN/GTIN 4022668224501
Número do fabricante 56022450
Número L L60010 6693

Descrição

Descripción:

  • Hoja de acero inoxidable endurecido
  • Mango fabricado en madera lacada

Característica:

  • Anchura de la hoja: 50 mm
  • Longitud [mm): 230 mm
  • Peso: 110 g
  • Anchura mm (b): 50 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta