Cabezal de recambio con tornillos de fijación para cortador de cable M00, para 820 mm

N.º do artigo: 56020564
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56020564
EAN/GTIN 4022668012771
Número do fabricante 56020564
Número L L60010 8050

Descrição

Descripción:

por 820 mm.

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 12 mm
  • Diámetro mín. (mm): 10 mm
  • Longitud [mm): 120 mm
  • Peso: 910 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta