Parte inferior para cortapernos ″ Universal ″, ″ Standard-Plus ″ M05, 880 mm

N.º do artigo: 56020406
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56020406
EAN/GTIN 4022668007876
Número do fabricante 56020406
Número L L60010 8009

Descrição

Descripción:

Instrucciones de dirección para textos de alicates:
  • Intervalo de aplicación
  • Punto de venta único/característica especial
  • Cabecera de propiedades
  • Manejador de propiedades
  • Propiedad de junta
  • Propiedad de superficie/material
  • DIN

Característica:

  • Longitud [mm): 750 mm
  • Adecuado para: M05
  • Peso: 3510 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta