Cortador de malla de alambre soldado M07, 800 mm

N.º do artigo: 56020236
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56020236
EAN/GTIN 4022668202363
Número do fabricante 56020236
Número L L60010 7086

Descrição

Descrição:

  • Tope de límite ajustable infinitamente con zona de búfer extra grande
  • Para acero de refuerzo III + IV disponible en el mercado según DIN 488 – fuerza aprox. 550 N / mm² – así como para el pretensado de aceros y cables de acero templado hasta una fuerza de of1570 N / mm² (HRC 48)

Atención: Para la separación de Ø 8mm HRC se requiere una fuerza enorme.
Esto debe repetirse varias veces.

Característica:

  • Capacidad de corte 48 HRc: 5 mm²
  • Capacidad de corte 2x40 HRc: 6.5 mm²
  • Capacidad de corte 40 HRc: 8 mm²
  • Capacidad de corte 19 HRc: 9 mm²
  • Longitud [mm): 805 mm
  • Peso: 3420 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta