Disco abrasivo de desbaste PREMIUM*** Focur 125X7

N.º do artigo: 560200 125X7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    6,89 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    5,74 € / Peça
sob pedido
Em stock
691 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco×largura do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 20-30
  • otimizado para material: Fundición
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo ZA
Especificação A24Q-BFX
Largura do disco 7 mm
⌀ do disco 125 mm
⌀ do furo 22,23 mm
ângulo de incidência recomendado 20-30 grau
otimizado para material Fundición
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 12.200 r.p.m.
Tipo de produto Disco de desbaste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 560200 125X7
EAN/GTIN 9003172337562
Número do fabricante 233756

Tabela de aplicação

Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Modelo especial para o processamento de ferro fundido. O corindo de zircónio de alta qualidade e o carboneto de silício permitem o mais alto desempenho de abrasão com baixas forças de pressão, mesmo no caso de ferro fundido mineralizado.
Especificação: ZA24N-BFX.

  • O grão, o aglomerado, os aditivos abrasivos, assim como o reforço dos discos abrasivos de desbaste estão perfeitamente adaptados ao máximo desempenho de abrasão e à máxima vida útil possíveis na respetiva área de aplicação.
  • Formas: Discos abrasivos de desbaste em cotovelo (forma 27, 28, 29)
  • Ângulo de retificação de 20° a 30°
  • Utilização: Em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade periférica máxima de 80 m/s para retificação de costuras de solda, superfícies e arestas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta