OFCT 07T3-AER IC328 Plaquitas de Fresado Octogonales con 4 Filos de Corte Wiper

N.º do artigo: 5601924
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5601924
EAN/GTIN 7291075110265
Número do fabricante 5601924
Número L L23910 809

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta