O45MT 050505-RM IC328 Plaquita Octagonal de Planeado 45º

N.º do artigo: 5601921
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5601921
EAN/GTIN 7291075102291
Número do fabricante 5601921
Número L L23910 805

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.3 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.54 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.3 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11.54 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta