APKT 100316PDTR-RM IC28 Plaquitas con Diversos Radios de Punta y Filo de Corte Rectificado para Corte Interrumpido y Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 5601611
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5601611
EAN/GTIN 7291075038873
Número do fabricante 5601611
Número L L23910 719

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.2 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 10.9 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 9.78 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.2 mm
  • Imagen 2
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.47 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta