ADKT 1505PDTL-RM IC328 Plaquitas con Filos de Corte Helicoidales Reforzados, para Corte Interrumpido y Mecanizado Pesado

N.º do artigo: 5601562
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5601562
EAN/GTIN 7291075118865
Número do fabricante 5601562
Número L L23910 710

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.54 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 13.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta