Alfombra de protección contra llamas, 330 x 500 mm

N.º do artigo: 56015470
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
Tipo de produto Estera para puestos de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56015470
EAN/GTIN 4022668154709
Número do fabricante 56015470
Número L L60010 7019

Descrição

Descrição:

  • Ideal para soldaduras, soldaduras y amoladoras angulares
  • Resistente a altas temperaturas
  • Aislamiento térmico
  • No inflamable
  • Plegable, varias capas aumentan el efecto de aislamiento!
  • Sustitución necesaria después de la formación de agujeros (incluso agujeros pequeños) durante un uso prolongado

Característica:

  • Temperatura máx.: max. 1000 °
  • Versión: sin amianto ni fibras cerámicas
  • Color: color plano
  • Altura mm (h): 12 mm
  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 341 g
  • Anchura mm (b): 150 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta