Alicates para doblar soportes para canalones, 700 mm

N.º do artigo: 56013700
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
Tipo de produto Herramienta para perforación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013700
EAN/GTIN 4022668137009
Número do fabricante 56013700
Número L L60010 7080

Descrição

Descripción:

  • Para planchas planas de hasta 50 x 8 mm de espesor de material
  • Para bajar las patas de montaje de los soportes de hierro de canal
  • Cabezal de flexión de fundición maleable chapado en zinc, ancho de ranura de 10 mm
  • Tope de fijación mediante tornillo de mariposa (ángulo de giro)
  • Asas tubulares de acero con asas de plástico

Característica:

  • Espesor de chapa: 50 x 8 mm
  • Mangos: Mangos de plástico
  • Longitud [mm): 690 mm
  • Peso: 3085 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta