Cepillo de montaje para limpieza interior ″ Alambre de acero inoxidable ″, 18 mm

N.º do artigo: 56013458
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
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013458
EAN/GTIN 4022668134589
Número do fabricante 56013458
Número L L60010 6547

Descrição

Descripción:

  • Para la limpieza de extremos de tuberías en áreas de gas, agua, aire acondicionado y refrigeración antes de soldar
  • Material de relleno hecho de alambre de acero inoxidable para evitar las temidas picaduras causadas por partículas de alambre oxidadas
  • Mango ergonómico de dos componentes
  • Mejor mano de obra: Hecho en Alemania

Característica:

  • Diámetro del cabezal del cepillo: 18 mm
  • Longitud [mm): 150 mm
  • Peso: 55 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta