Escobilla de bujía ″hilo de latón″ L.150mm hilo de latón engarzado 0,15 mm 3 filas

N.º do artigo: 56013446
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013446
EAN/GTIN 4022668134466
Número do fabricante 56013446
Número L L60010 6608

Descrição

Descripción:

  • Pequeño y fino, para todo trabajo que generalmente requiere un alambre delgado
  • 3 filas
  • Recorte de latón corrugado 0,15 mm
  • Cuerpo base hecho de madera, mejor mano de obra: Hecho en Alemania

Característica:

  • Filas: 3
  • Longitud del juego: 35 mm
  • Recorte: latón corrugado 0,15 mm
  • Cuerpo: Madera
  • Longitud [mm): 150 mm
  • Peso: 18 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta