ADKT 1505PDTR-76 IC328 Plaquitas con 2 Filos de Corte Helicoidales con Nervaduras, para Corte Interrumpido

N.º do artigo: 5601339
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 5601339
EAN/GTIN 7291075038507
Número do fabricante 5601339
Número L L23910 653

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 15.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.54 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 13.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.63 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.54 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta