Desbarbadora interior-exterior, 4-36 mm

N.º do artigo: 56013242
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
Tipo de produto Desbarbador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013242
EAN/GTIN 4022668132424
Número do fabricante 56013242
Número L L60010 6834

Descrição

Descripción:

  • Para tubos de cobre y plástico
  • Cuerpo metálico

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 4 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 36 mm
  • Peso: 220 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta