Llave para tornillos de suspensión SANITARY, SW 17 + 19 / M 10

N.º do artigo: 56013119
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
Tipo de produto Llave de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013119
EAN/GTIN 4022668131199
Número do fabricante 56013119
Número L L60010 6764

Descrição

Descripción:

  • Acero al cromo-vanadio forjado por caída, cromado
  • Para tornillos Express de tamaño M10 (fijaciones WD) y válvulas de esquina con SW 17 o SW 19

Característica:

  • para rosca: M10
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 210 mm
  • Peso: 190 g
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17 mm
  • Anchura de los planos 2 [mm]: 19 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta