Toque la llave de extensión, ½ ″, ¾ ″ 12,7, 19,05 mm

N.º do artigo: 56013118
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
Tipo de produto Llave para válvula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013118
EAN/GTIN 4022668131182
Número do fabricante 56013118
Número L L60010 7357

Descrição

Descripción:

  • Con hexágono exterior para extensiones de válvulas, etc.
  • Tamaños: ½”, ¾'' o 12, 17 mm y cuadrado interno 10 mm
  • Acero al cromo-vanadio, chapado en zinc pulido

Característica:

  • Hexágono exterior [pulg.): 1/2″, 3/4″
  • Hexágono exterior (mm): 12, 17 mm
  • Peso: 220 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta