Inserto de extensión de grifo especial 1/2 ″ / 12,7 mm, SW 12 x 110

N.º do artigo: 56013117
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
Tipo de produto Llave para válvula

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013117
EAN/GTIN 4022668131175
Número do fabricante 56013117
Número L L60010 7766

Descrição

Descripción:

  • El inserto especial de extensión de grifo permite ahorrar tiempo y espacio en el uso de trinquetes de 1/2 pulgadas en comparación con las llaves de extensión de grifo normales o las llaves transversales sanitarias
  • La longitud de trabajo de la plaquita está especialmente diseñada para extensiones de grifo y no está disponible en este formato en el mercado
  • Con hexágono exterior SW 12 para extensiones de válvulas, etc.
  • Longitud ideal para la mayoría de las aplicaciones
  • También es adecuado para extensiones de válvula más largas o atornilladas
  • Acero al cromo-vanadio
  • Made in Germany

Característica:

  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • L1: 146 mm
  • L2: 110 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 12 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 182 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta