Dobladora de tubos de cobre, 16 mm

N.º do artigo: 56013100
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
Tipo de produto Aparato de flexión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013100
EAN/GTIN 4022668131007
Número do fabricante 56013100
Número L L60010 7999

Descrição

Descripción:

  • Dispositivo de sujeción para una mejor sujeción del tubo
  • Para una flexión precisa de tubos de cobre blandos y semiduros
  • Ángulo de flexión de hasta 180°
  • Segmento de pliegue con configuración de grados

Característica:

  • Diámetro máx. del tubo (mm): 16 mm
  • Radio (mm): 54 mm
  • Ángulo: 180 °
  • Peso: 2945 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta