Llave de tubo tubular 11x400mm

N.º do artigo: 56013037
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013037
EAN/GTIN 4022668130376
Número do fabricante 56013037
Número L L60010 7369

Descrição

Descripción:

400 x 11. versión extralarga. Superficie cromada. Tubo de acero de precisión según DIN EN 10305-3. con mango en T deslizante. para la fijación óptima de grifería de lavabo o fregadero. le permite trabajar en las áreas más estrechas.

Característica:

  • Longitud [mm): 400 mm
  • Peso: 232 g
  • Anchura entre planos [mm]: 11 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta