Alicates para bordes de soldadura, 300 mm

N.º do artigo: 56013030
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
Tipo de produto Mordazas para tubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013030
EAN/GTIN 4022668130307
Número do fabricante 56013030
Número L L60010 5741

Descrição

Descripción:

  • Para crimpar ramas de tubería
  • Posición de la boca hasta 180°
  • 5 vías ajustables mediante pernos de presión accionados por resorte
  • Boca ennegrecida, mango pintado de rojo
  • Ancho de ranura de 6 mm para espesores de material de hasta 4 mm

Característica:

  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 470 g
  • Anchura mm (b): 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta