Llave de tubo para tuercas de grifo de pie ″ Combi ″, 420 mm

N.º do artigo: 56013025
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
Tipo de produto Llave de instalación

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56013025
EAN/GTIN 4022668130253
Número do fabricante 56013025
Número L L60010 7089

Descrição

Descripción:

  • Se puede utilizar hasta un tamaño de llave 38
  • El eje hueco es ideal para atornillar pernos roscados largos
  • unidad de 1/2 pulg. para todos los conectores hembra de 1/2 pulg
  • Conmutable para rotación hacia la derecha y hacia la izquierda
  • Adecuado para válvulas antiguas y nuevas
  • Cromado mate con mango estriado
Incluido en la entrega
  • 1 inserto de llave de vaso SW 10; 13 mm cada uno
  • Característica:

    • Diámetro mango herramienta: 10/13 mm
    • Escuadra de arrastre interior mm: 10, 13 mm
    • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
    • Longitud [mm): 540 mm
    • Peso: 800 g

    Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta