CR D080-MS IC328 Plaquita Hemisférica de Perfilado de 8 mm

N.º do artigo: 5601244
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIBALL
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5601244
EAN/GTIN 7291075042634
Número do fabricante 5601244
Número L L23970 329

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 2 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.3 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.3 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.04 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 1

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta