Alicates para bombas de agua Maul-W.28mm L.240mm Cromo-Vanadio-Acero

N.º do artigo: 56012078
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56012078
EAN/GTIN 4022668015482
Número do fabricante 56012078

Descrição

Descripción:

  • Según DIN ISO 8976
  • Junta deslizante a presión, ajustable
  • Autosujeción en la pieza de trabajo
  • Acero al cromo-vanadio, pintado en rojo
  • Templado de alta calidad para una alta resistencia al desgaste

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 28 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 6x
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 235 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta