Alicates para bombas de agua Maul-W.40mm L.300mm Cromo-Vanadio-Acero

N.º do artigo: 56012009
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56012009
EAN/GTIN 4022668120094
Número do fabricante 56012009
Número L L60010 8093

Descrição

Descripción:

  • Según DIN ISO 8976
  • Acero al cromo-vanadio, pintado en rojo
  • Extremadamente robusto gracias a los mangos reforzados con un revestimiento de plástico
  • Junta deslizante a presión

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 40 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 7x
  • Mangos: Tapa de plástico
  • Cabezal: lacada en rojo
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 610 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta