Llave sueca para tubos de 90 °, 4 ″ 101,6 mm

N.º do artigo: 56011008
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
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56011008
EAN/GTIN 4022668110088
Número do fabricante 56011008
Número L L60010 6870

Descrição

Descripción:

Instrucciones de dirección para textos de alicates:
  • Intervalo de aplicación
  • Punto de venta único/característica especial
  • Cabecera de propiedades
  • Manejador de propiedades
  • Propiedad de junta
  • Propiedad de superficie/material
  • DIN

Característica:

  • L: 4 ″
  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 140 mm
  • Mangos: Mango doble perfil en T, completamente forjado
  • Cabezal: Forma C, según DIN 5234
  • Aleación: Acero al cromo vanadio
  • Longitud [mm): 760 mm
  • Peso: 5615 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta