Disco de corte con eje incluido para tubos metálicos

N.º do artigo: 56010427
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
Tipo de produto Rueda de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56010427
EAN/GTIN 4022668014270
Número do fabricante 56010427
Número L L60010 6867

Descrição

Descripción:

Con cuchilla desbarbadora integrada. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Mecanismo de trinquete para una alimentación rápida. Suelte para una apertura rápida. Rueda de corte de cambio rápido sin herramientas. Tercer rodillo guía regulable en dos posiciones (110 mm y 127 mm).

Característica:

  • Rango de aplicación: Metal
  • adecuado para no.: 10426
  • Peso: 18 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta