Cortatubos de cobre, Ø 3-45 mm

N.º do artigo: 56010402
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56010402
EAN/GTIN 4022668104025
Número do fabricante 56010402
Número L L60010 6913

Descrição

Descripción:

  • Para tubería de cobre
  • Con ruedas de corte de repuesto en el mango
  • Con cuchilla de desbarbado integrada
  • Guía telescópica de la rueda de corte
  • 4 rodillos con ranura para sujetar el crimpado de ⅜ pulg
  • Cuerpo fabricado con magnesio fundido

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 3 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 45 mm
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1,772 ″
  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 0,118 ″
  • Espesor: 2,0
  • Rango de aplicación: Cobre
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 600 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta