Eje de la rueda de corte para cortatubos, 4 - 6 ″ 101,6-152,4 mm

N.º do artigo: 56010067
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56010067
EAN/GTIN 4022668100676
Número do fabricante 56010067
Número L L60010 8103

Descrição

Descripción:

  • para cortatubos
  • 4-6 pulgadas

Característica:

  • Longitud [mm): 50 mm
  • adecuado para no.: 10016
  • Peso: 30 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta