Mini cortatubos, hasta Ø 30 mm

N.º do artigo: 56010032
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
Tipo de produto Cortatubos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 56010032
EAN/GTIN 4022668100324
Número do fabricante 56010032
Número L L60010 6921

Descrição

Descripción:

hasta Ø 30 mm. Mejorado: construcción más resistente, hasta 30 mm de diámetro. Para cortar tubos de cobre, latón, aluminio y de paredes delgadas, también de acero inoxidable. Especialmente indicado en lugares de difícil acceso. 2 rodillos con ranuras para una brida de 3/8 ″.

Característica:

  • Diámetro del tubo mín. (mm): 3 mm
  • Diámetro máx. del tubo (mm): 30 mm
  • Diámetro máx. del tubo (pulg.): 1,181 ″
  • Diámetro del tubo mín. (pulg.): 0,118 ″
  • Espesor: 2,5
  • Rango de aplicación: cobre, latón, aluminio y acero inoxidable de pared delgada
  • Longitud [mm): 65 mm
  • Peso: 199 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta